

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.60 | - |
4+ | CHF 47.00 | 13.92% |
10+ | CHF 41.20 | 24.54% |
20+ | CHF 36.80 | 32.60% |
30+ | CHF 34.40 | 37.00% |
50+ | CHF 33.50 | 38.64% |
100+ | CHF 32.40 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |