

CHF 3'176.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'433.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'176.00 | - |
4+ | CHF 2'878.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'856.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'834.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'812.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'770.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'749.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 499.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |