

CHF 338.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 338.00 | - |
4+ | CHF 291.00 | 13.91% |
10+ | CHF 255.00 | 24.56% |
20+ | CHF 227.50 | 32.69% |
30+ | CHF 212.50 | 37.13% |
50+ | CHF 206.50 | 38.91% |
100+ | CHF 199.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |