

CHF 2'919.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'155.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'919.00 | - |
4+ | CHF 2'645.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'625.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'604.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'585.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'546.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'527.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 459.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |