

CHF 1'339.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'447.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'339.00 | - |
4+ | CHF 1'214.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'204.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'195.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'186.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'168.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'159.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |