

CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 143.50 | - |
4+ | CHF 123.50 | 13.94% |
10+ | CHF 108.50 | 24.39% |
20+ | CHF 96.70 | 32.61% |
30+ | CHF 90.20 | 37.14% |
50+ | CHF 87.80 | 38.82% |
100+ | CHF 84.80 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |