

CHF 318.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 318.00 | - |
4+ | CHF 274.00 | 13.84% |
10+ | CHF 240.50 | 24.37% |
20+ | CHF 215.00 | 32.39% |
30+ | CHF 200.50 | 36.95% |
50+ | CHF 195.50 | 38.52% |
100+ | CHF 188.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |