

CHF 2'801.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'027.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'801.00 | - |
4+ | CHF 2'539.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'519.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'500.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'481.00 | 11.42% |
50+ | CHF 2'443.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'425.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 439.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |