

CHF 2'423.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'619.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'423.00 | - |
4+ | CHF 2'196.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'179.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'162.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'145.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'113.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'097.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |