

CHF 1'261.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'363.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'261.00 | - |
4+ | CHF 1'143.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'134.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'125.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'117.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'100.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'092.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |