

CHF 238.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 238.50 | - |
4+ | CHF 204.50 | 14.26% |
10+ | CHF 179.50 | 24.74% |
20+ | CHF 161.00 | 32.49% |
30+ | CHF 150.00 | 37.11% |
50+ | CHF 146.50 | 38.57% |
100+ | CHF 141.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |