

CHF 91.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.20 | - |
4+ | CHF 78.30 | 14.14% |
10+ | CHF 68.70 | 24.67% |
20+ | CHF 61.40 | 32.68% |
30+ | CHF 57.30 | 37.17% |
50+ | CHF 55.80 | 38.82% |
100+ | CHF 53.90 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |