

CHF 2'958.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'197.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'958.00 | - |
4+ | CHF 2'681.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'660.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'639.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'619.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'580.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'561.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 417.96 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 462 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |