

CHF 260.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 260.50 | - |
4+ | CHF 223.50 | 14.20% |
10+ | CHF 196.00 | 24.76% |
20+ | CHF 175.00 | 32.82% |
30+ | CHF 163.50 | 37.24% |
50+ | CHF 159.00 | 38.96% |
100+ | CHF 154.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41.4 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach French R | NF-R29B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |