

CHF 189.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.50 | - |
4+ | CHF 163.00 | 13.98% |
10+ | CHF 143.00 | 24.54% |
20+ | CHF 128.00 | 32.45% |
30+ | CHF 119.00 | 37.20% |
50+ | CHF 116.00 | 38.79% |
100+ | CHF 112.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |