

CHF 2'898.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'132.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'898.00 | - |
4+ | CHF 2'626.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'606.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'586.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'566.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'528.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'509.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |