

CHF 2'285.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'470.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'285.00 | - |
4+ | CHF 2'071.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'055.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'039.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'023.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'993.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'978.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |