

CHF 2'583.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'792.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'583.00 | - |
4+ | CHF 2'341.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'323.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'305.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'287.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'253.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'236.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 399.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |