

CHF 2'799.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'025.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'799.00 | - |
4+ | CHF 2'537.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'517.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'498.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'479.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'442.00 | 12.75% |
100+ | CHF 2'423.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |