

CHF 291.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 291.00 | - |
4+ | CHF 250.50 | 13.92% |
10+ | CHF 219.50 | 24.57% |
20+ | CHF 196.50 | 32.47% |
30+ | CHF 183.50 | 36.94% |
50+ | CHF 178.50 | 38.66% |
100+ | CHF 172.50 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |