

CHF 131.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.00 | - |
4+ | CHF 112.00 | 14.50% |
10+ | CHF 98.10 | 25.11% |
20+ | CHF 87.40 | 33.28% |
30+ | CHF 81.50 | 37.79% |
50+ | CHF 79.50 | 39.31% |
100+ | CHF 76.60 | 41.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |