

CHF 100.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.50 | - |
4+ | CHF 85.70 | 14.73% |
10+ | CHF 75.20 | 25.17% |
20+ | CHF 67.30 | 33.03% |
30+ | CHF 62.80 | 37.51% |
50+ | CHF 61.10 | 39.20% |
100+ | CHF 59.00 | 41.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |