

CHF 1'123.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'213.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'123.00 | - |
4+ | CHF 1'018.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'010.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'002.00 | 10.77% |
30+ | CHF 994.50 | 11.44% |
50+ | CHF 979.50 | 12.78% |
100+ | CHF 972.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |