

CHF 2'701.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'919.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'701.00 | - |
4+ | CHF 2'447.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'428.00 | 10.11% |
20+ | CHF 2'410.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'391.00 | 11.48% |
50+ | CHF 2'355.00 | 12.81% |
100+ | CHF 2'338.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |