

CHF 81.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.20 | - |
4+ | CHF 69.90 | 13.92% |
10+ | CHF 61.30 | 24.51% |
20+ | CHF 54.80 | 32.51% |
30+ | CHF 51.10 | 37.07% |
50+ | CHF 49.80 | 38.67% |
100+ | CHF 48.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |