

CHF 184.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 184.50 | - |
4+ | CHF 158.50 | 14.09% |
10+ | CHF 139.00 | 24.66% |
20+ | CHF 124.50 | 32.52% |
30+ | CHF 116.00 | 37.13% |
50+ | CHF 113.00 | 38.75% |
100+ | CHF 109.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |