

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.00 | - |
4+ | CHF 116.00 | 14.07% |
10+ | CHF 102.00 | 24.44% |
20+ | CHF 90.90 | 32.67% |
30+ | CHF 84.90 | 37.11% |
50+ | CHF 82.60 | 38.81% |
100+ | CHF 79.80 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R27 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |