

CHF 122.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 122.00 | - |
4+ | CHF 104.00 | 14.75% |
10+ | CHF 91.20 | 25.25% |
20+ | CHF 81.20 | 33.44% |
30+ | CHF 75.80 | 37.87% |
50+ | CHF 73.80 | 39.51% |
100+ | CHF 71.20 | 41.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |