

CHF 131.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.50 | - |
4+ | CHF 112.00 | 14.83% |
10+ | CHF 97.90 | 25.55% |
20+ | CHF 87.50 | 33.46% |
30+ | CHF 81.70 | 37.87% |
50+ | CHF 79.60 | 39.47% |
100+ | CHF 76.70 | 41.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |