

CHF 2'307.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'493.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'307.00 | - |
4+ | CHF 2'091.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'075.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'059.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'043.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'012.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'997.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |