

CHF 1'065.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'151.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'065.00 | - |
4+ | CHF 965.00 | 9.39% |
10+ | CHF 957.50 | 10.09% |
20+ | CHF 950.50 | 10.75% |
30+ | CHF 943.00 | 11.46% |
50+ | CHF 929.00 | 12.77% |
100+ | CHF 922.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |