

CHF 2'563.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'770.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'563.00 | - |
4+ | CHF 2'322.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'304.00 | 10.11% |
20+ | CHF 2'287.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'269.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'235.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'218.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Maß nach French R | NF-R85 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |