

CHF 2'031.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'195.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'031.00 | - |
4+ | CHF 1'841.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'826.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'812.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'799.00 | 11.42% |
50+ | CHF 1'772.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'758.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |