

CHF 265.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 265.50 | - |
4+ | CHF 226.50 | 14.69% |
10+ | CHF 199.00 | 25.05% |
20+ | CHF 176.50 | 33.52% |
30+ | CHF 164.50 | 38.04% |
50+ | CHF 160.50 | 39.55% |
100+ | CHF 155.50 | 41.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |