

CHF 110.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.00 | - |
4+ | CHF 93.90 | 14.64% |
10+ | CHF 82.30 | 25.18% |
20+ | CHF 73.30 | 33.36% |
30+ | CHF 68.40 | 37.82% |
50+ | CHF 66.70 | 39.36% |
100+ | CHF 64.30 | 41.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |