

CHF 124.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.50 | - |
4+ | CHF 107.00 | 14.06% |
10+ | CHF 93.70 | 24.74% |
20+ | CHF 83.80 | 32.69% |
30+ | CHF 78.20 | 37.19% |
50+ | CHF 76.20 | 38.80% |
100+ | CHF 73.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.1 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |