

CHF 996.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'076.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 996.00 | - |
4+ | CHF 902.50 | 9.39% |
10+ | CHF 895.50 | 10.09% |
20+ | CHF 889.00 | 10.74% |
30+ | CHF 882.00 | 11.45% |
50+ | CHF 869.00 | 12.75% |
100+ | CHF 862.50 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |