

CHF 1'893.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'046.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'893.00 | - |
4+ | CHF 1'716.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'702.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'689.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'676.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'651.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'639.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |