

CHF 85.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.10 | - |
4+ | CHF 73.10 | 14.10% |
10+ | CHF 64.10 | 24.68% |
20+ | CHF 57.40 | 32.55% |
30+ | CHF 53.60 | 37.02% |
50+ | CHF 52.20 | 38.66% |
100+ | CHF 50.30 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |