

CHF 120.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.00 | - |
4+ | CHF 103.50 | 13.75% |
10+ | CHF 90.50 | 24.58% |
20+ | CHF 80.90 | 32.58% |
30+ | CHF 75.50 | 37.08% |
50+ | CHF 73.50 | 38.75% |
100+ | CHF 70.90 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |