

CHF 2'070.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'237.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'070.00 | - |
4+ | CHF 1'876.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'862.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'847.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'833.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'806.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'792.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 319.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |