

CHF 2'287.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'472.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'287.00 | - |
4+ | CHF 2'072.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'056.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'040.00 | 10.80% |
30+ | CHF 2'025.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'994.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'980.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 316.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Maß nach French R | NF-R82 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |