

CHF 97.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.60 | - |
4+ | CHF 83.90 | 14.04% |
10+ | CHF 73.50 | 24.69% |
20+ | CHF 65.70 | 32.68% |
30+ | CHF 61.40 | 37.09% |
50+ | CHF 59.80 | 38.73% |
100+ | CHF 57.70 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |