

CHF 131.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.50 | - |
4+ | CHF 113.00 | 14.07% |
10+ | CHF 99.00 | 24.71% |
20+ | CHF 88.40 | 32.78% |
30+ | CHF 82.50 | 37.26% |
50+ | CHF 80.40 | 38.86% |
100+ | CHF 77.60 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |