

CHF 1'755.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'897.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'755.00 | - |
4+ | CHF 1'591.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'578.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'566.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'554.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'531.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'519.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |