

CHF 115.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.00 | - |
4+ | CHF 98.60 | 14.26% |
10+ | CHF 86.50 | 24.78% |
20+ | CHF 77.30 | 32.78% |
30+ | CHF 72.20 | 37.22% |
50+ | CHF 70.30 | 38.87% |
100+ | CHF 67.80 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.8 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R23 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |