

CHF 94.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.50 | - |
4+ | CHF 81.20 | 14.07% |
10+ | CHF 71.20 | 24.66% |
20+ | CHF 63.70 | 32.59% |
30+ | CHF 59.50 | 37.04% |
50+ | CHF 58.00 | 38.62% |
100+ | CHF 55.80 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |