

CHF 1'943.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'100.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'943.00 | - |
4+ | CHF 1'761.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'748.00 | 10.04% |
20+ | CHF 1'734.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'721.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'695.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'682.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |