

CHF 893.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 965.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 893.50 | - |
4+ | CHF 809.50 | 9.40% |
10+ | CHF 803.50 | 10.07% |
20+ | CHF 797.50 | 10.74% |
30+ | CHF 791.00 | 11.47% |
50+ | CHF 779.50 | 12.76% |
100+ | CHF 773.50 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |