

CHF 2'109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'279.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'109.00 | - |
4+ | CHF 1'912.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'897.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'882.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'868.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'840.00 | 12.75% |
100+ | CHF 1'826.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |